藤田
藤田の 作業灯
藤田の ワークランプ・ハンドランプ
藤田の 充電タイプワークランプ
COBハンディライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50617868
品番
CL585
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。
インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。
ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
質量(g)
195.8
消費電力(W)
6
本体寸法(mm)
41.6×45.5×408.5
バッテリー
Li-ion
バッテリー電圧(V)
3.7
フック
○
ACアダプタ(定格出力)
DC5V/1A
充電時間(時間)
4
USBケーブル長(cm)
50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)
2000
使用場所
屋内
マグネット
○
明るさ(Lm)
(最大)約570
電球の種類
LED
充放電回数(回)
約300
連続点灯時間(時間)
LOWパワー時:24、MAXパワー時:4