COBワークライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50617877 品番CSL01
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。
便利なクリップ・小マグネット付。
LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。
インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。
バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。

質量(g)105 消費電力(W)3 本体寸法(mm)300×23×29.5 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)3.5 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)1100 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約320 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする