COBワークライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50617886 品番CSL02
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。
下部フック付。
LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。
インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。
バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。

質量(g)258 消費電力(W)5 本体寸法(mm)341.5×59×39.2 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 フック ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)4.5 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)2600 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約650 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする