シートサイドポケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コヨーテブラウン 注文コード50617956 品番215-ZSXP009 CY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

CORDURA FABRIC採用で汚れや傷に強く、更には撥水機能も兼ね備えている商品。キャンプやスキー、釣りなどのアウトドアにはもちろん、小さなお子様がいるご家族やペットを飼われている方などバンライフの様々な場面で役に立つ商品。
スマホ、サングラス、鍵など様々なものを「シートサイド」という余りがちなスペースに収納可能。バンライフにおいて散らかりがちなものを一個に収納できる便利グッズ。取り付けも簡単、手軽に収納力上げる商品。

用途車内収納、サイドポケットに。カー用品/収納/車用/便利グッズ/コーデュラ/車内収納/アクセサリー/収納ホルダー/シートポケット/整理整頓/収納ポケット/サングラス/スマホ/小物 材質ポリエステル100%(裏面PVC加工) コヨーテブラウン 質量(g)200 寸法(幅W×高さH)(cm)43×13
注意
※取り付け場所についての注意点:本製品はヘッドレストのシャフトが2本タイプ専用の車種専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする