※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの ボンベ運搬車
420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50617988
品番
EA330FA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,540
販売価格(税別)
¥
31,400
バスケットに入れる
ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様
プロパンガス用
適合
10kgボンベにまで
エスコ品番
EA330FA-10
材質
アルミ合金
質量(kg)
4.3
車輪径(Φmm)
210(エア入り)
高さ(mm)
970
耐荷重(kg)
28(均等)
荷台寸法(mm)
240×300