※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ガス トーチ/バーナー
エスコの バーナー
エスコの プロパンバーナー
1500℃ プロパンバーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50617997
品番
EA330FA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,270
販売価格(税別)
¥
25,700
バスケットに入れる
プロパンボンベに直接繋げられます。
握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
火炎形状
棒状炎(火炎長:約800mm)
火炎温度(℃)
約1500
用途
道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に
エスコ品番
EA330FA-2
全長(mm)
920(ホースを除く)
質量(kg)
2.09
ホース長さ(m)
3
おねじサイズ
【ボンベ取付】22.5mm左ネジ
発熱量(kW[kcal/h])
約116.3(100000)
火口径(Φmm)
75