バッグポケットホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コヨーテブラウン 注文コード50618017 品番215-ZSXP010 CY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

CORDURA FABRIC採用で汚れや傷に強く、更には撥水機能も兼ね備えている商品。キャンプやスキー、釣りなどのアウトドアにはもちろん、小さなお子様がいるご家族やペットを飼われている方などバンライフの様々な場面で役に立つ商品。運転席と助手席の間に入る収納グッズ。
ドリンク、お菓子、雑誌、ティッシュ等々が収納できるのはもちろん、ダストボックスとしても使用ができます。運転席と助手席の間に設置することで、後部座席からでも手が届きやすくなっています。ヘッドレストのシャフトが2 本タイプの車種専用。

用途車内収納、サイドポケットとして。カー用品/収納/車用/便利グッズ/コーデュラ/車内収納/アクセサリー/収納ホルダー/シートポケット/整理整頓/収納ポケット/小物/ドリンクホルダー/助手席/運転席 材質ポリエステル100%(裏面PVC加工) コヨーテブラウン 質量(g)290 寸法(幅W×高さH)(cm)30×25×14
注意
※取り付け場所についての注意点:本製品はヘッドレストのシャフトが2本タイプ専用の車種専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする