※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
40.0x120mm 取 手(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50618234
品番
EA948BM-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
材質
スチール(軟鋼線材+鋼板)
エスコ品番
EA948BM-120
穴径(Φmm)
5.5
線径(Φmm)
9
ハンドル径(Φmm)
120×37(H)mm
プレート寸法(mm)
190×19×3(H)
取付ピッチ(mm)
内:140、外:170