※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50618277 品番EA334BE-20Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,720
販売価格(税別)
25,200

紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。

イエロー 仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付 エスコ品番EA334BE-20Y 寸法(mm)1000×520×2150(H) 材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする