※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 溶接養生具(シート・フェンス等)
エスコの 溶接フェンス
エスコの 溶接遮光用フェンス
1970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50618347
品番
EA334BF-1Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
フィルムはハトメ加工済み。
色
【フィルム】イエロー
エスコ品番
EA334BF-1Y
寸法(mm)
970×1970
質量(g)
1648
ハトメピッチ(mm)
400
全光線透過率(%)
74
ハトメ内径(Φmm)
【両面真鍮】12
注意
※難燃性フィルムのみです。
※フェンスはEA334BFをご使用下さい。
※フィルム単体ではご使用いただけません。
※大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BF-1G)をお使いください。
※作業をよく確認したいときはイエローをお使いください。