ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用スイッチ類
Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50618419
品番
FX496H
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
用途
Base専用
適合
市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)
0.1
色
ダークグレー
モジュール
無線モジュール内蔵
定格電圧(V)
100
本体
樹脂
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離20m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しがきくデバイスが多いほど通信精度が向上します。
※
※電源のON/OFFはできません。
※
※電源操作が必要な場合、壁スイッチを別に施工してください。