2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50618487 品番EA334BG-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。

イエロー エスコ品番EA334BG-103 厚さ(mm)0.35 質量(kg)2.7 寸法(m)2.05×3 全光線透過率(%)74 使用フィルム難燃性フィルム
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする