半袖ポロシャツ 26472

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50618497 品番 26472
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

汗を吸い上げ素早く蒸発、べたつきを抑えいつでも肌サラサラでムレ知らずの爽快な着心地。
脇部に臭いを軽減する消臭テープを採用した新しい吸汗速乾ポロ誕生!

ネイビー サイズ3L 機能軽量・接触冷感・吸汗速乾・高kン防臭・UVカット・消臭テープ 混率(%)ポリエステル90・ポリプロピレン10 胸囲(cm)118 肩幅(cm)47.8 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする