クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 26472
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
50618506
品番
26472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
汗を吸い上げ素早く蒸発、べたつきを抑えいつでも肌サラサラでムレ知らずの爽快な着心地。
脇部に臭いを軽減する消臭テープを採用した新しい吸汗速乾ポロ誕生!
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
軽量・接触冷感・吸汗速乾・高kン防臭・UVカット・消臭テープ
混率(%)
ポリエステル90・ポリプロピレン10
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
49.2
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
76
色番
11