※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 溶接養生具(シート・フェンス等)
エスコの 溶接フェンス
エスコの 溶接遮光用フェンス
2050mmx10m 溶接作業フィルム(緑色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50618627
品番
EA334BG-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,880
販売価格(税別)
¥
40,800
バスケットに入れる
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色
ダークグリーン
エスコ品番
EA334BG-210
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
9
寸法(m)
2.05×10
全光線透過率(%)
1
使用フィルム
難燃性フィルム