ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の ルーバ・カバー
ハニカムルーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
600TYPE
注文コード
50618638
品番
RB675B
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト
材質
ハニカムルーバ:アルミ
色
黒艶消
タイプ
600TYPE