ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の ルーバ・カバー
ハニカムルーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
2400TYPE
注文コード
50618656
品番
RB677B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト
材質
ハニカムルーバ:アルミ
色
黒艶消
タイプ
2400TYPE