ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の ルーバ・カバー
ハニカムルーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
6500TYPE 6000TYPE
注文コード
50618674
品番
RB679B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト
材質
ハニカムルーバ:アルミ
色
黒艶消
タイプ
6500TYPE 6000TYPE