※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

溶接作業不燃シート(ハトメ付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50618697 品番 EA334C-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。

用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。 エスコ品番EA334C-12 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 幅(mm)920 厚さ(mm)1 長さ(m)1.92 規格A種 ハトメ数12 連続使用温度(℃)250 内容量(kg)1.4 ハトメ内径(mm)Φ12 瞬間耐熱温度(℃)1300
注意
※国土交通省の不燃認定には適合しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50618733
2020-09-25
用途:
外置き設備の雨除け
卸売・小売業

雨除けの吊り下げで使用してます。約30〜50cm毎にハトメがあって良かったです。十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする