アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50618699 品番RB698B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

FLOODシリーズ
レンジ1つ1つにルーバーがかぶさる構造で、確実にグレアカット35°を実現。カットオフアングル内の輝度を大幅に低減します。

仕様全面カバー付 材質ルーバー:PA66(黒艶消)、全面カバー:PC(透明)、固定プレート:ステンレス(レザー仕上(黒)) 適合器具ERS6655B〜ERS6658B
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする