半袖レディースポロシャツ 26446L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50618829 品番 26446L
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

静電気による誤動作を防ぐ静電気帯電防止作業服の規格適合品に女性用が新登場。
手がスムーズに動かせる「リラックスカット」や汗の臭いを軽減する「消臭テープ」採用。

ネイビー サイズ3L 機能吸汗速乾・制電・リラックスカット・消臭テープ・脇スリット 素材鹿の子 混率(%)ポリエステル100 規格JIS T-8118(静電気帯電防止作業服) 胸囲(cm)105 肩幅(cm)39.5 袖丈(cm)23 着丈(cm)67 目付(g/m2)180 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする