EFS4070B スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明) 50618884 EFS4070B スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明) 50618884

スポットライト 900TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)29 注文コード50618884 品番EFS4070B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は光源色・配光角度など45種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付) 質量(kg)0.6 タイプ900タイプ 消費電力(W)10.1 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(黒艶消) 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)29 ビーム角度(°)30 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)980 調光率(%)5〜100 配光タイプ広角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする