EFS4682B スポットライト 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50618909 EFS4682B スポットライト 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50618909

スポットライト 2000TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)22 色温度(K)4200 消費電力(W)20.5 注文コード50618909 品番EFS4682B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800
この商品は配光角度・色温度・消費電力など42種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 質量(kg)1 タイプ2000タイプ 消費電力(W)20.5 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(黒艶消) 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)4200 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)81.9 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)22 ビーム角度(°)23 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 定格光束(Lm)1679 調光率(%)5〜100 配光タイプ中角配光 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする