※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの ホース関連商品
エスコの ホースカッター・チューブカッター
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50619056
品番
EA338A-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
材質
本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2
用途
樹脂、ポリエチレンホース等の切断に
エスコ品番
EA338A-28
全長(mm)
197
質量(g)
155
切断能力(Φmm)
6〜28
適合替刃
EA338A-28K