仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)1
色白
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.5
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)3000
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)65.8
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
ビーム角度(°)77
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
定格光束(Lm)1349
調光率(%)5〜100
配光タイプ超広角配光
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可