Φ6-37mm/210mm ホースカッター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50619135 品番EA338A-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,036
販売価格(税別)
2,760
材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) 用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 エスコ品番EA338A-37 全長(mm)210 切断能力(Φmm)6〜37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50619135
2023-03-13
用途:
パイプ切断
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

柔らかいパイプの切断に購入しました。
問題なく作業できました、早く買っていればよかったと改善に繋がりました。

対象商品:
50619135
2022-10-16
用途:
バイク整備作業
製造業

チューブカッターは多くの種類が存在しますが、ゴムホース対応にこだわって購入しました。燃料ホース等の切断に問題なく使用出来ます。替え刃が別売りであるので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
50619135
2020-12-01
用途:
ホースの切断
製造業

固めのホースを切断に使用しているのですが切り口も綺麗ですし
37mmまで使えるのが良いと思います

対象商品:
50619135
2020-01-15
用途:
ホースのカット

問題なく使用でします。切れ味もよく価格以上に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする