仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)2.2
色黒
タイプ4000タイプ
消費電力(W)52.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)3000
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)64.1
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)62
ビーム角度(°)77
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
定格光束(Lm)3382
調光率(%)5〜100
配光タイプ超広角配光
器具相当セラメタプレミアS70W
LED交換不可