仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)1.2
色黒
タイプ2400タイプ
消費電力(W)27.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)4200
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)69.5
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)61
ビーム角度(°)72
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
定格光束(Lm)1920
調光率(%)5〜100
配光タイプ超広角配光
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可