※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50619406 品番EA338BF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,880
販売価格(税別)
20,800

大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式

エスコ品番EA338BF 材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄 全長(mm)480 質量(kg)1.73 切断能力(Φmm)6〜75
注意
※VU管(薄肉)には使用できません。(パイプが割れます)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50619406
2021-07-06
用途:
塩ビパイプ(VU50/65)の切断用に購入
サービス業

形状や仕組みは¥999のモノタロウ製JRF−PC−201Aとほぼ同じですが、
刃が鈍らなのかパイプに食い込まず、パイプを押しつぶすだけで全く切れない

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする