新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC294

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズ3L 全長(cm)28.8±2 ネイビー 注文コード50619477 品番ISF-KC294NV(3L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・全長・色など19種類から選べます 他の種類を見る

指先補強した新ガイドライン適合スタンダードモデル。

ネイビー サイズ3L 全長(cm)28.8±2 用途消化・災害救助 材質アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニ、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7〜0.9mm 中指長(cm)10.7±1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50619513
2020-09-30
用途:
荷物の荷下ろし時,これからの雨,雪の中での作業、カッター使用
市川ユニット 様 (建設業・工事業)

硬さは良いが,厚みが有り使いづらい,雨の時、荷物を持つ手が滑らず良い、これから寒くなるので,重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする