曜日別特売
KC800NV(LL) アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 50619985

アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ネイビー
全長(cm)22.8±2
内容量1双注文コード50619985品番KC800NV(LL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。

用途簡易防火・耐切創サイズLL全長(cm)22.8±2中指長(cm)8.7±0.7手の平幅(cm)11.65手のひらまわり(cm)23.3材質本体:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛本革0.5~0.7mm(耐熱革)、甲補強:アラミドフェルトネイビー規格EN388:2003規格耐摩耗性X耐切創性X耐引裂き性X耐突刺し性X入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする