ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
水難救助手袋 N860R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
50620046
品番
N860R(LL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
革のアテ使用で、滑り止め効果の高い水難救助用グローブ。
色
オレンジ×ブラック
サイズ
LL
全長(cm)
24.7±2
用途
水難救助
材質
甲側:ネオプレン4mm、平側:人工皮革0.7〜0.8mm、補強:牛革バックスキン0.4〜0.5mm
中指長(cm)
9.0±0.9