ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
アラミド&人工皮革手袋 ショート KE571NV
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50620055
品番
KE571NV(S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ロングセラーの強化モデル。
色
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
S
全長(cm)
20.6+2
用途
耐切創
材質
平外層:人工皮革0.7〜0.8mm、平内層:アラミド繊維・綿ダブルニット、甲外側:人工皮革(ミクロンファイバー)0.5mm、甲内側:アラミド繊維ダブルニット
中指長(cm)
7.5±0.7