※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ウイングノブ
70mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50620088
品番
EA948BR-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BR-34
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
T字形
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
36
材質(キャップ)
ポリアミド
取付部
めねじ
寸法C(Φmm)
20
色(キャップ)
ブラック
ねじの呼び
M8
材質(取付部)
黄銅