アラミド&人工皮革手袋 ショート KE571NV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 50620089 品番 KE571NV(LL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ロングセラーの強化モデル。

シルバーグレー×ネイビー サイズLL 全長(cm)22.5±2 用途耐切創 材質平外層:人工皮革0.7〜0.8mm、平内層:アラミド繊維・綿ダブルニット、甲外側:人工皮革(ミクロンファイバー)0.5mm、甲内側:アラミド繊維ダブルニット 中指長(cm)8.1±0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする