仕様LEDモジュール付
質量(kg)1.3
タイプD300タイプ
消費電力(W)51.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト黒艶消
首振角度(°)灯体210
色温度(K)3500
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)46.1
光源寿命LED40000時間
配光角度(°)10
ビーム角度(°)10
回転角度(°)灯体360
調光方式無線調光タイプ無線モジュール付
演色指数(Ra)96
定格光束(Lm)2363
調光率(%)5〜100
配光タイプ狭角配光
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
反射板交換可別売