ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の その他革手袋
ラムレスキュー(ラム革手袋) R340W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50620098
品番
R340W(SS)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
薄くてしなやか手の平アテモデル。
色
ホワイト
サイズ
SS
全長(cm)
19.7±2
用途
消防救助技術大会・訓練
中指長(cm)
7.7±0.8
特性
補強:手の平