ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の その他革手袋
ラムレスキュー(ラム革手袋) R340W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
50620125
品番
R340W(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
薄くてしなやか手の平アテモデル。
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
21.5±2
材質(本体)
羊革0.5〜0.6mm
用途
消防救助技術大会・訓練
中指長(cm)
8.6±0.8
特性
補強:手の平