EFS5367B スポットライト D300 ENDO(遠藤照明) 50620144 EFS5367B スポットライト D300 ENDO(遠藤照明) 50620144

スポットライト D300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)16 色温度(K)3500 注文コード50620144 品番EFS5367B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は配光角度・色温度など24種類から選べます 他の種類を見る

LEDZ DUALシリーズ
魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト

仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.3 タイプD300タイプ 消費電力(W)51.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト黒艶消 首振角度(°)灯体210 色温度(K)3500 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 光源寿命LED40000時間 配光角度(°)16 ビーム角度(°)16 回転角度(°)灯体360 調光方式無線調光タイプ無線モジュール付 演色指数(Ra)96 定格光束(Lm)2637 調光率(%)5〜100 配光タイプ中角配光 器具相当CDM-T70W LED交換不可 反射板交換可別売
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※反射板は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする