ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 牛革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 牛表革
牛革手袋 薄手・手の平アテ C931
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50620177
品番
C931W(L)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手の平をアテで補強したスタンダードモデル。
サイズ
L
全長(cm)
21.9±2
中指長(cm)
8.6±0.8
手の平幅(cm)
11.75
手のひらまわり(cm)
23.5
材質
牛本革(0.5〜0.7mm)
色
ホワイト
加工
撥水加工
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
消防救助技術大会・訓練
特性
補強:手の平