仕様LEDモジュール付
質量(kg)1.3
タイプD300タイプ
消費電力(W)51.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)210
色温度(K)3000
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)49.5
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)16
ビーム角度(°)16
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)96
定格光束(Lm)2537
調光率(%)5〜100
配光タイプ中角配光
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
反射板交換可(別売)