ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 牛革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 牛表革
牛革手袋 薄手・手の平アテ C931
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50620186
品番
C931W(LL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手の平をアテで補強したスタンダードモデル。
サイズ
LL
全長(cm)
22.5±2
中指長(cm)
8.8±0.8
手の平幅(cm)
12.1
手のひらまわり(cm)
24.2
材質
牛本革(0.5〜0.7mm)
色
ホワイト
加工
撥水加工
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
消防救助技術大会・訓練
特性
補強:手の平