仕様LEDモジュール付
質量(kg)1.3
タイプD300タイプ
消費電力(W)51.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)210
色温度(K)4200
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)54.5
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)40
ビーム角度(°)44
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)96
定格光束(Lm)2791
調光率(%)5〜100
配光タイプ超広角配光
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
反射板交換可(別売)