ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 人工皮革手袋
人工皮革手袋 E125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50620265
品番
E125NV(S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
水濡れ時の滑りにくさと耐久性を備えた作業グローブ。
サイズ
S
全長(cm)
20.5±2
中指長(cm)
8.1±0.9
手の平幅(cm)
11.0
手のひらまわり(cm)
22.0
色
シルバーグレー×ネイビー
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
点検整備・一般作業
特性
補強:滑り止め人工皮革0.7〜0.8mm手の平