仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)0.7
タイプD140タイプ
消費電力(W)21.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)210
色温度(K)4200
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)56.3
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)12
ビーム角度(°)12
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
定格光束(Lm)1201
調光率(%)5〜100
配光タイプ狭角配光
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
反射板交換可(別売)