ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 人工皮革手袋
点検・一般作業用手袋 人工皮革 E303NV
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50620344
品番
E303NV(SS)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
点検・一般作業用の普及モデル。
サイズ
SS
全長(cm)
19.4±2
中指長(cm)
7.4±0.8
手の平幅(cm)
10.35
手のひらまわり(cm)
20.7
色
グレー
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
点検整備・一般作業