ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 人工皮革手袋
点検・一般作業用手袋 人工皮革 E303NV
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50620369
品番
E303NV(M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
点検・一般作業用の普及モデル。
サイズ
M
全長(cm)
20.6±2
中指長(cm)
7.8±0.8
手の平幅(cm)
11.0
手のひらまわり(cm)
22.0
色
グレー
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
点検整備・一般作業