※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ウイングノブ
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50620377
品番
EA948BR-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BR-53
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
T字形
寸法A(mm)
47
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)
24
材質(キャップ)
ポリアミド
取付部
おねじ
寸法C(Φmm)
13.5
色(キャップ)
オレンジ
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
20
材質(取付部)
S10C