キーボックス プッシュ式 壁取付型

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50620405 品番KLB-01
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。
ボックス自体は0〜9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。
開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。
ゴムカバー付属。

材質アルミ合金 用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm)105×65×60 質量(g)約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm)40×25×70
取扱説明書:(7.0MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害および損失については保証しかねます。予めご了承ください。
※防水仕様ではありません。雨ざらしになる場所では使用しないでください。
※潤滑剤などをは使用しないでください。本体故障の原因となります。
※設定された暗証番号は必ず記録いただき、安全な場所に保管してください。
※暗証番号設定後は、必ずプラスチックカバーをベースプレートに取り付けてください。プラスチックカバーを取り付けない場合、暗証番号が変わってしまい、開錠できなくなるおそれがあります。
※一旦番号を忘れると解錠できません。番号忘れによる解錠などのお問い合わせは一切対応出来かねます。

商品説明動画

【キーボックス プッシュ式 壁取付型 】 暗証番号の設定方法.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50620405
2023-06-05
用途:
清掃管理会社との鍵の共有

他の方がレビューされている通り、閉める時も番号を押す必要が有る点は、ちょっと面倒ではありますが、固定番号でなく、暗証番号変更可能で、この値段は助かります。取り付けも、内側からのビス留めで、簡単でした。

対象商品:
50620405
2020-08-25
用途:
家の鍵の予備key保管

まさかの時のkeyBOXに使用しました。家の鍵何処へしまったのか?急いで家に入りたいのに。そうだった、keyBOXがあった。鍵ゲット。家に入れた。非常に助かりました。良かった。満足してます。

対象商品:
50620405
2020-10-13
用途:
事務所のキーケース用に

数字部分は固いし、開けるときにもだけでなくカギをしまって閉めるときにも番号を打ち込まないと閉まらない仕様なのか、たまたま買ったものがそうしないと閉まらないようになっていたのか面倒すぎるので別のものを選んで買いなおしました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご満足いただけない結果となり、大変申し訳ありません。こちらの商品は蓋自体がキーとなっており、開閉時どちらの場合でもダイヤル入力が必要になる仕様で間違いございません。こちら1年の返品保証がついておりますので、必要であればカスタマーサービスまでご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする