キーボックス プッシュ式 南京錠型

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50620414 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は0〜9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
本体は標準でゴムカバー付き。

材質亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体) 用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 付属品ゴムカバー(本体付属) 寸法(mm)151×65×48 質量(g)約553 内寸法(mm)70×40×25
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※中に物品を保管する前に、必ず設定した暗証番号で解錠できるか事前にテストをしてください。
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害および損失については保証しかねます。予めご了承ください。
※防水仕様ではありません。雨ざらしになる場所では使用しないでください。
※潤滑剤などをは使用しないでください。本体故障の原因となります。
※設定された暗証番号は必ず記録いただき、安全な場所に保管してください。
※暗証番号設定後は、必ずプラスチックカバーをベースプレートに取り付けてください。プラスチックカバーを取り付けない場合、暗証番号が変わってしまい、開錠できなくなる恐れがあります。
※一旦番号を忘れると解錠できません。番号忘れによる解錠や不備補償等のお問合せ・対応は一切出来かねます。

商品説明動画

【キーボックス プッシュ式 南京錠型 】工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に! .
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
物件の現地に設置
有限会社 キムラプラン 様

4桁以上の設定も出来るので、設定してから忘れない様にしないと(笑)
使い勝手は普通です。

対象商品:
50620414
2021-02-01
用途:
現場用キーボックス
ウスイホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

形もよく外観も今までのキーボックスにはないソフト感があります、色も良い。

ただ、キーを押したときにもう少し「カチッ」と手ごたえがあるともっといいと思います。

また不足したら頼みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする